- マルチボトル アズワン 20853245 - マルチボトル アズワン 20853245

マルチボトル

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20853245 品番 -
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119
容量(mL)300 材質(本体)PE(ポリエチレン) 材質(キャップ)PP(ポロプロピレン) アズワン品番2-3406-06 材質(中栓)PE(ポリエチレン)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-02
用途:
塗料容器
サービス業

リーピートで購入しています。
サイズも豊富でありがたいです。

対象商品:
20853263
2022-12-24
用途:
ハーバリウム液の小分け
卸売・小売業

大量に注文(必要数の半分)を行ったが届くのが遅くなるとメッセージがありました。年内には届きそうで安心しましたが、早急に必要であったため、少量を追加で発注しました。迅速に発送していただいたおかげでワークショップのリハーサルに間に合いよかったです。(1月にも大量発注を行う予定です。)

対象商品:
20853254
2022-08-23
用途:
シャンプーボトルに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

キャップが別途必要ですがそれでもお安くて大満足。キャップとセットの市販品を買っていたのが馬鹿らしいです。

1人が参考にしています
対象商品:
20853263
2021-09-01
用途:
容器として使用してます。
Michelle★west 様 (サービス業)

500ml丁度いいサイズで中フタも付いていて
早い発送ありがとうございます。

対象商品:
20853218
2020-10-29
用途:
シンナー入れ
その他業種

液をだす時に自分で中のキャップをとるか、穴をあけてやるかしないといけないから、それをしなくても、スムーズに液を使用できればうれしいなと。でも、保存持ち運びには満足です。

2024-12-13
用途:
サンプル出荷
株式会社三雄 様

郵便のレターパックに入る直径がほしい
せっかく4kまでは安価であるが、マルチボトルの直径が収まらない。

2人が参考にしています
対象商品:
20853272
2020-04-11
用途:
塗装作業時
その他業種

よく使うレデューサーを入れる容器として購入。スポイトボトルキャップを付け1000ml入り、片手でも持てる容器が無く、ようやくみつけることができました。使用状況にもよりますが、私には硬すぎ指で押して注ぐことが厳しい。

2人が参考にしています
対象商品:
20853272
2020-04-05
用途:
液体を詰め替え
サービス業

内蓋が付いているので、輸送時も漏れる心配が少なくなり、心強いです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする