N-No.150T ボルティングクロス アズワン 20853613

ボルティングクロス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番5-3441-12
5-3441-12
5-3441-27
5-3441-26
5-3441-25
5-3441-24
5-3441-23
5-3441-22
5-3441-21
5-3441-14
5-3441-13
5-3441-11
5-3441-10
5-3441-09
5-3441-08
5-3441-07
5-3441-06
5-3441-05
5-3441-04
5-3441-03
5-3441-02
5-3441-01
内容量1枚(1m)注文コード20853613品番N-No.150T
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,683
販売価格(税別)
4,257

単一材質による織り網です。

用途ふるい分け・フィルター・ろ過・印刷・保護材等にアズワン品番5-3441-12仕様定尺長さ(m):30材質ナイロン66幅(mm)1150型番N-No.150Tメッシュ150線径(μm)61目開き(μm)108
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする