アズワン
アズワンの 光学測定器
アズワンの 顕微鏡
アズワンの 実体顕微鏡
実体顕微鏡
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20853735
品番
ST-30R/DL-LED Cordless
参考基準価格(税別)
¥56,700
販売価格(税込)
¥62,260
販売価格(税別)
¥
56,600
バスケットに入れる
電源コードを取り外して、野外検査等に使用できます。
付属品
ステージプレート(フロストガラス・白黒×各1枚)・防塵カバー
電源
単3充電池×4本(内蔵)
照明
落射・透過/白色LED
接眼レンズ
WF10×
対物レンズ
1×・2×(ターレット式)
鏡筒形式
双眼・傾斜角45°
アズワン品番
1-3444-01