アズワン
アズワンの 光学測定器
アズワンの 顕微鏡
アズワンの 生物顕微鏡
生物顕微鏡
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20853744
品番
M-100FL-LED Cordless
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥42,790
販売価格(税別)
¥
38,900
バスケットに入れる
電源コードを取り外して、野外検査等に使用できます。
総合倍率
40〜400×
仕様
単眼
接眼レンズ
WF10×(視野数18)
対物レンズ
アクロマート 4×・10×・S40×・S100×(oil・双眼のみ)
鏡筒形式
単眼、360°回転式ヘッド・傾斜角45
焦点調整
単眼/ラックピニオン式、双眼/一軸粗微動方式
ステージ寸法(mm)
115×120mm
コンデンサの種類
虹彩絞り・フィルターホルダー付き、 開口数0.65
照明
透過/白色LEDライト(光量調節可)
電源
単3充電池×4本(内蔵)
アズワン品番
1-3445-01