※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
アズワンの 洗浄周辺用品
アズワンの 実験研究用カゴ/バスケット
ステンレス丸型洗浄カゴ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
直径(Φmm)
150
注文コード
20853787
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,600
この商品は
直径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
洗浄カゴ ステンレス製 丸型
モノタロウ
¥
2,298
¥
2,528
税込
材質
ステンレス(SUS304)
形状
丸型
直径(Φmm)
150
高さ(mm)
150
タイプ
小
線径(Φmm)
0.8×4メッシュ
アズワン品番
1-3450-01
網目(mm)
5.5