アズワン
アズワンの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
アズワンの 洗浄周辺用品
アズワンの 実験研究用カゴ/バスケット
ステンレス丸型洗浄カゴ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20853805
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
形状
丸型
直径(Φmm)
200
高さ(mm)
200
タイプ
中
線径(Φmm)
0.8×4メッシュ
アズワン品番
1-3450-02
網目(mm)
5.5