アズワン
アズワンの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
アズワンの 洗浄周辺用品
アズワンの 実験研究用カゴ/バスケット
ステンレス丸型洗浄カゴ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20853814
品番
-
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,290
販売価格(税別)
¥
13,900
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
洗浄カゴ ステンレス製 丸型
モノタロウ
¥
10,980
¥
12,078
税込
材質
ステンレス(SUS304)
形状
丸型
直径(Φmm)
400
高さ(mm)
300
タイプ
特大
線径(Φmm)
0.8×4メッシュ
アズワン品番
1-3450-05
網目(mm)
5.5
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000