※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
アズワンの 洗浄周辺用品
アズワンの 実験研究用カゴ/バスケット
ステンレス角型洗浄カゴ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20853832
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,959
販売価格(税別)
¥
2,690
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
洗浄カゴ ステンレス製 角型
モノタロウ
¥
2,198
¥
2,418
税込
材質
ステンレス
形状
角型
高さ(mm)
150
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
150×150
寸法(mm)
150
タイプ
小
アズワン品番
1-3451-01