アズワン
アズワンの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
アズワンの 洗浄周辺用品
アズワンの 実験研究用カゴ/バスケット
ステンレス角型洗浄カゴ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20853848
品番
-
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥12,100
販売価格(税別)
¥
11,000
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
洗浄カゴ ステンレス製 角型
モノタロウ
¥
9,498
¥
10,448
税込
材質
ステンレス
形状
角型
高さ(mm)
300
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
300×300
寸法(mm)
300
タイプ
大
アズワン品番
1-3451-04
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000