エヌケーキャリーキャスター
エヌケーキャリーキャスターの 収納・設備・保管・運搬用品
エヌケーキャリーキャスターの ステンレス製ワゴン
エヌケーキャリーキャスターの ステンレス台車
上蓋付き金網台車
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20853904
品番
NK307KL
参考基準価格(税別)
¥116,300
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
上蓋金網と観音扉は全開にできるため荷物の積み降ろし作業が容易です。
シートカバーを被せた上からでもハンドルが握れます。
材質
スチール
ブレーキ
なし
寸法(mm)
910×610×893
質量(kg)
32.5
積載荷重(kg)
(均等)300
キャスター
Φ130mmグレーゴムベアリング入りキャスター(自在車・固定車各2個付)
内寸法(mm)
825×573×510(金網)
床面高さ(mm)
205
ハンドル高さ(mm)
893
アズワン品番
4-5177-02