SETonic
SETonicの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
SETonicの シリンジ類
SETonicの シリンジ用二ードル/チップ
針 針先端:円錐形 オートサンプラー 3本入
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1箱(3本)
針長(mm)
42
注文コード
20854954
品番
3050181
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
この商品は
針長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オートサンプラー
先端
(針)円錐形
容量(μL)
5
針長(mm)
42
アズワン品番
4-5357-19
ゲージ
23s〜26s
注意
※SETonicブランドシリンジ用の針です。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000