針 針先端:円錐形 オートサンプラー 3本入

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(3本) 針長(mm)51 注文コード20854970 品番3050202
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は針長など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様オートサンプラー 先端(針)円錐形 容量(μL)10 針長(mm)51 アズワン品番4-5357-20 ゲージ26s
注意
※SETonicブランドシリンジ用の針です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする