SHIMADZU用シリンジ 固定タイプ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 容量(μL)5 アズワン品番4-5358-01 注文コード20854979 品番3030411
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は容量・アズワン品番など4種類から選べます 他の種類を見る

SHIMADZUAOC14/17/20オートサンプラー用のシリンジです。
ドイツ製シリンジ

材質本体/硼珪酸ガラス3.3、プランジャー/SUS303 タイプ(針)固定 内径(Φmm)(針)0.12 先端(針)円錐形 容量(μL)5 外径(Φmm)(針)0.64 針長(mm)42 アズワン品番4-5358-01 ゲージ23s

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする