SETonic
SETonicの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
SETonicの シリンジ類
SETonicの マイクロシリンジ
SHIMADZU用シリンジ 固定タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20854988
品番
3030410
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
SHIMADZUAOC14/17/20オートサンプラー用のシリンジです。
ドイツ製シリンジ
材質
本体/硼珪酸ガラス3.3、プランジャー/SUS303
タイプ
(針)固定
内径(Φmm)
(針)0.13
先端
(針)円錐形
容量(μL)
5
外径(Φmm)
(針)0.47
針長(mm)
42
アズワン品番
4-5358-02
ゲージ
26s
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000