SHIMADZU用シリンジ 交換タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20855024 品番 3030414
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

SHIMADZUAOC14/17/20オートサンプラー用のシリンジです。
ドイツ製シリンジ

材質本体/硼珪酸ガラス3.3、プランジャー/SUS303 タイプ(針)交換 内径(Φmm)(針)0.12 先端(針)円錐形 容量(μL)5 外径(Φmm)(針)0.47 針長(mm)42 アズワン品番4-5358-06 ゲージ26s

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする