SETonic
SETonicの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
SETonicの シリンジ類
SETonicの マイクロシリンジ
AGILENT H 用シリンジ 固定タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20855058
品番
3030128
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,198円となります。
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
Agilent7673オートサンプラー用のシリンジです。
ドイツ製シリンジ
材質
本体/硼珪酸ガラス3.3、プランジャー/SUS303
タイプ
(針)固定
内径(Φmm)
(針)0.12
先端
(針)円錐形
容量(μL)
5
外径(Φmm)
(針)0.64
針長(mm)
42
アズワン品番
4-5359-01
ゲージ
23s
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000