バイアル用シリンジ 液体・気体用 固定タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20855234 品番 3030276
12月26日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

厚いセプタムや、薄いプラスチック、ビニールなどに突き刺す場合の横穴針です。
詰りが問題の場合横穴針を使用しサンプルを引き出せます。
ドイツ製シリンジ

材質本体/硼珪酸ガラス3.3 長さ(mm)(針)51 タイプ(針)固定 内径(Φmm)(針)0.17 先端(針)横穴 容量(μL)25 外径(Φmm)(針)0.72 アズワン品番4-5361-03 ゲージ22s

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする