スタンドルーペ クリップ・サポ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20855356 品番ST-94
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

カバー付きクリップで対象物をホールドします。

寸法(mm)110×130×105 質量(g)460 倍率約2× レンズΦ60mmガラス製レンズ ベース寸法(mm)50×50 対象(固定物(目安))5〜145mm アズワン品番4-5386-01 開口幅(mm)最大12(クリップ)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20855356
2023-06-01
用途:
良いですが、ルーペはあんまり

クリップの先端にゴムが付いていないとうまく固定できないので購入しました。
概ね良い製品ですが、仕様があまりに古い気がします。
ネジを使わなくてもその場に固定できるようにしてほしいですね。
あと、ルーペは不要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする