アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬品庫
収納ケース
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20855774
品番
SYS-PORT1000/2
参考基準価格(税別)
¥301,000
販売価格(税込)
¥327,789
販売価格(税別)
¥
297,990
バスケットに入れる
付属品
引出し用ラベル×5枚・引出し用レール×5個
材質
スチール
質量(kg)
33.8
キャスター(mm)
Φ75ゴム製(前輪ストッパー付き)
外寸(mm)
500×400×1100
型番
SYS-PORT1000/2
アズワン品番
1-3644-12