アズワン
アズワンの 純水製造・純水関連
アズワンの 純水/蒸留水
業用精製水 ハンディ-タンク AHシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20855864
品番
AH-10
参考基準価格(税別)
¥5,040
販売価格(税込)
¥5,533
販売価格(税別)
¥
5,030
バスケットに入れる
容器上部と底面に取手が付いていますので、運びやすく注ぎやすいです。
純水装置で精製した精製水です。
精製水が入った状態で自立しますので置き場所にも困りません。
滅菌タイプをラインナップ!
材質
PE(容器・コック・ノズル)
サイズ
230×230×260mm
容量(L)
10
適合規格
A2相当
滅菌
済
アズワン品番
4-778-31
注意
※本体にコック・ノズルは付属していません。
※滅菌品はγ線照射による、本体からの臭い及び変色があります。
※有効期限:製造日より1年
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000