アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの びん/容器類
アズワンの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
アイボーイ PP細口 γ線滅菌済 1本入 STシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20855959
品番
ST2000mL
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,199
販売価格(税別)
¥
1,090
バスケットに入れる
耐薬品性に優れています。
ノーパッキン(中栓無し)ですが、水漏れしません。
中栓を取り外すわずらわしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。
滅菌タイプをラインナップ!
材質
本体・フタ/PP(ポリプロピレン)
寸法A(mm)
243
寸法F(mm)
91
寸法D(mm)
120
寸法E(mm)
65
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
210
口形状
広口
アズワン品番
5-002-36
注意
※内容液により口部より浸透する場合がありますので事前にご確認ください。
※γ線照射の影響により変色、発臭及び材質特性が変化することがございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000