アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの びん/容器類
アズワンの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
アイボーイ角瓶
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
容量(mL)
500
アズワン品番
5-003-34
注文コード
20855995
品番
-
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
この商品は
容量・アズワン品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ノーパッキン(中栓無し)ですが、液漏れはありません。
滅菌タイプをラインナップ!
材質
本体・フタ/PE
容量(mL)
500
寸法A(mm)
141
寸法F(mm)
61
滅菌
済
寸法D(mm)
73
寸法E(mm)
42
寸法B(mm)
22
寸法C(mm)
116
耐熱温度(℃)
110
アズワン品番
5-003-34
注意
※滅菌品はγ線照射による、本体からの臭い及び変色があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000