- メスシリンダースーパーグレード JCSS校正証明書付 アズワン 20856370

- メスシリンダースーパーグレード JCSS校正証明書付 アズワン 20856370
- メスシリンダースーパーグレード JCSS校正証明書付 アズワン 20856370
- メスシリンダースーパーグレード JCSS校正証明書付 アズワン 20856370
- メスシリンダースーパーグレード JCSS校正証明書付 アズワン 20856370

メスシリンダースーパーグレード JCSS校正証明書付

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送26日以内出荷とは
容量(mL)200
1目盛(mL)2
内容量1個注文コード20856370品番-
参考基準価格(税別)¥14,950販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。
注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。
目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:ToContainの略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。
JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。

材質硼珪酸ガラス-1容量(mL)2001目盛(mL)2全高(mm)270外径(Φmm)41アズワン品番6-237-07-24体積許容誤差(mL)±0.80校正証明書JCSS校正
注意
※"スーパーグレード"は、JISR3505(1994年)クラスAの「体積許容誤差」より高精度で製作しています。
※バンパー付き
※「校正証明書付」商品はメーカーオリジナルのサービスです。
※WEB注文限定です

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする