カスタム
カスタムの その他測定用品
カスタムの タイマー・ストップウォッチ・時計
カスタムの ストップウォッチ
防滴ストップウォッチ IPX4準拠 校正証明書付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20856677
品番
SW-709N
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
バックライト付きの大型液晶表示です。
寸法(mm)
66.5×19×77
質量(g)
約60
電源
CR2032ボタン電池×1個(テスト用付属)
機能
(時報)毎時00分に時報音、12/24時間表示切り替え・アラーム・スプリット・カレンダー・時報・防滴
使用温湿度範囲
-5〜50℃/10〜90%RH
保管温湿度範囲
-20〜60℃/10〜80%RH
最大計時
23時間59分59秒
最小計時
1/100(29分59秒99まで)
アズワン品番
6-5612-21-20
バックライト
バックライトボタンを押してから約5秒間点灯
校正証明書
一般校正
注意
※WEB注文限定です
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000