曜日別特売
C4-ST チャック付きユニパック 0.04mm アズワン 20856799

チャック付きユニパック 0.04mm

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
寸法(幅×チャック下)(mm)70×100
内容量1袋(100枚)注文コード20856799品番C4-ST
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
材質PE厚さ(mm)0.04アズワン品番6-633-73寸法(幅×チャック下)(mm)70×100
注意
※γ線照射の影響により変色、発臭及び材質特性が変化することがございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき500/税込550
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-28
用途: 製品梱包
製造業

今回、間違えてこちらで購入してしまいました。(いつもは他社で購入)
古いのか黄ばみがあり、返品不可とのことで非常に残念です。

MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。品質改善に努めて参ります。

2025-02-25
用途: 商品梱包
株式会社サザビーリーグ卸売・小売業

古くなっているのか、黄ばんでいて匂いもきつく、お客様の商品梱包には使えない。返品もできないので非常に残念な気持ちになった。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする