チャック付きユニパック 0.04mm

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 20856826 品番 F4-ST
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
材質PE 厚さ(mm)0.04 種類チャック付き 入数(枚)100 アズワン品番6-633-76 寸法(幅×チャック下)(mm)120×170
注意
※γ線照射の影響により変色、発臭及び材質特性が変化することがございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-28
用途:
製品梱包
製造業

今回、間違えてこちらで購入してしまいました。(いつもは他社で購入)
古いのか黄ばみがあり、返品不可とのことで非常に残念です。

MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。品質改善に努めて参ります。

2025-02-25
用途:
商品梱包
株式会社サザビーリーグ 様 (卸売・小売業)

古くなっているのか、黄ばんでいて匂いもきつく、お客様の商品梱包には使えない。返品もできないので非常に残念な気持ちになった。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする