曜日別特売
- 角缶 アズワン 20857208

 

- 角缶 アズワン 20857208
- 角缶 アズワン 20857208

角缶

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)1000
内容量1個注文コード20857208品番-
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥1,144
販売価格(税別)
1,040
容量(mL)1000材質本体/ブリキ(すずメッキ鋼板)、内蓋/LDPE(低密度ポリエチレン)寸法(mm)63×117×190アズワン品番1-3797-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20857217
2021-05-30
用途: ウレタン塗料硬化剤の小分け

塗料用硬化剤は空気中の水分に反応して使い切る前にダメにしてしまうことがあり、その対策として使っています。蓋の中にはパイプ状の注ぎ口付きの蓋があり少量使用時に非常に便利です。蓋の周りがガビガビにならずに結果的に安上がりだと感じます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする