アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 温度/湿度管理機器
フッ素樹脂成型センサー 校正証明書付
商品レビューを投稿する
99日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
99日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20857298
品番
500.100.1
参考基準価格(税別)
¥29,400
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
耐薬品性・耐熱性に優れています。
仕様
シース部:PTFE(フッ素樹脂)コーティング
サイズ
Φ7×100mm
温度範囲(℃)
-70〜+300
耐熱温度(℃)
約280
ケーブル
PFAコーティング
アズワン品番
6-8331-03-20
校正証明書
一般校正
注意
※WEB注文限定です
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000