アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの びん/容器類
アズワンの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
スクリュー管瓶 SCC 褐色・γ線滅菌済
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(5袋×10本)
注文コード
20857797
品番
No.7-ST
参考基準価格(税別)
¥20,400
販売価格(税込)
¥22,330
販売価格(税別)
¥
20,300
バスケットに入れる
材質
本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP
容量(mL)
50
高さ(mm)
78
口内径(Φmm)
20
胴径(Φmm)
35
アズワン品番
7-2222-35
注意
※γ線照射の影響により変色、発臭及び材質特性が変化することがあります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000