Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
イムノモジュール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
アズワン品番
2-3864-05
2-3864-05
2-3864-01
2-3864-04
2-3864-06
ウェル数
8
8
16
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20857953
品番
444865
参考基準価格(税別)
¥79,760
販売価格(税込)
¥87,735
販売価格(税別)
¥
79,759
バスケットに入れる
仕様
使用容量/1ウェル(μL):250
材質
PS(ポリスチレン)
型番
444865
ウェル数
8
底形状
平底+カーブエッジ
アズワン品番
2-3864-05
フレーム(mm)
86×128