441653 イムノモジュール Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック) 20858005

441653 イムノモジュール Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック) 20858005
441653 イムノモジュール Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック) 20858005

イムノモジュール

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可93日以内出荷とは
アズワン品番2-3865-07
ウェル数8
内容量1個注文コード20858005品番441653
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥93,840販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)
92,980
アズワン品番2-3865-07仕様使用容量/1ウェル(μL):250材質PS(ポリスチレン)型番441653ウェル数8底形状平底+カーブエッジフレーム(mm)86×128
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする