※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
イムノモジュール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
アズワン品番
2-3865-01
2-3865-07
2-3865-05
2-3865-01
2-3865-04
2-3865-03
2-3865-06
ウェル数
16
8
16
12
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20858023
品番
467466
参考基準価格(税別)
¥58,320
販売価格(税込)
¥64,151
販売価格(税別)
¥
58,319
バスケットに入れる
アズワン品番
2-3865-01
仕様
使用容量/1ウェル(μL):350
材質
PS(ポリスチレン)
型番
467466
ウェル数
16
底形状
平底
フレーム(mm)
86×128