A-3500(160) エレップクリーナーロール アズワン 20858095

エレップクリーナーロール

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
幅(mm)160
内容量1本注文コード20858095品番A-3500(160)
参考基準価格(税別)¥5,150販売価格(税込)¥5,654
販売価格(税別)
5,140

塵・ホコリ・ゴミを取り除きます。
カットしやすいミシン目で、使いやすいよう工夫されています。
滅菌タイプをラインナップ!

材質PET不織布幅(mm)160タイプ机上・床用長さ(m)20滅菌接着剤アクリル系巻芯径(Φmm)38アズワン品番9-5010-32
注意
※滅菌品はγ線照射による、本体からの臭い及び変色があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする