アズワン
アズワンの 制電手袋(弱電・半導体作業)
アズワンの ポリエステル手袋 制電手袋
ダブルフィットPA手袋 ウレタンコート手の平 DW-002Uシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
20858165
品番
DW-002II
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
シームレスナイロン手袋の手の平ををウレタンコートしました。
指先にフィット、対象物にフィットのダブルフィットです。
通気性・伸縮性に優れた手袋です。
洗濯により繰り返し使用可能です(中性洗剤推奨)。
材質
PA(ナイロン)
色
(手首部)緑
サイズ
M
入数(双)
1
機能
通気性・伸縮性
全長(cm)
21.5
コーティング
手のひらコーティング
色(本体)
ホワイト
アズワン品番
9-5676-12
関連資料:
(0.31MB)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000