Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの 研究関連用品・実験用必需品
Thermo Fisher Scientificの 顕微鏡周辺用品
Thermo Fisher Scientificの スライドグラス
スライドグラス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20858285
品番
12-550-18
参考基準価格(税別)
¥20,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
表面を正電荷にチャージしてあり、前処理を施さなくても組織切片が付着します。スーパーフロストコート付きですので、様々な筆記具での書き込みが可能です。裏表が区別できる、「SPECIMEN」マーク付きです。
寸法(幅W×長さL)(mm)
75×25
厚さ(mm)
1
仕様
洗浄済、低蛍光
材質
ソーダライムガラス
色
緑
アズワン品番
2-3879-03