アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 温度/湿度管理機器
熱電対
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20858513
品番
IP10-K-8.0-300-C
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,290
販売価格(税別)
¥
13,900
バスケットに入れる
材質
シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維
温度範囲(℃)
0〜1050
リード線(m)
2
アズワン品番
1-3944-01
シース外径(Φmm)
Φ8.0
シース長(mm)
300