アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 温度/湿度管理機器
熱電対
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20858547
品番
IP10-K-6.4-300-C
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥14,630
販売価格(税別)
¥
13,300
バスケットに入れる
材質
シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維
温度範囲(℃)
0〜1000
リード線(m)
2
アズワン品番
1-3945-01
シース外径(Φmm)
Φ6.4
シース長(mm)
300