アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 温度/湿度管理機器
熱電対
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20858565
品番
IP10-K-4.8-1000-C
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥18,295
販売価格(税別)
¥
16,632
バスケットに入れる
アズワン品番
1-3946-03
材質
シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維
温度範囲(℃)
0〜900
リード線(m)
2
シース外径(Φmm)
Φ4.8
シース長(mm)
1000