アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 温度/湿度管理機器
熱電対
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20858574
品番
IP10-K-4.8-300-C
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,090
販売価格(税別)
¥
11,900
バスケットに入れる
アズワン品番
1-3946-01
材質
シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維
温度範囲(℃)
0〜900
リード線(m)
2
シース外径(Φmm)
Φ4.8
シース長(mm)
300