アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 温度/湿度管理機器
熱電対
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20858583
品番
IP10-K-4.8-500-C
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥14,300
販売価格(税別)
¥
13,000
バスケットに入れる
アズワン品番
1-3946-02
材質
シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維
温度範囲(℃)
0〜900
リード線(m)
2
シース外径(Φmm)
Φ4.8
シース長(mm)
500