※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 温度/湿度管理機器
熱電対
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20858748
品番
IP10-K-1.0-500-C
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥13,750
販売価格(税別)
¥
12,500
バスケットに入れる
高温域での測定に適しています。
耐熱・耐食性に優れています(※但し硫黄には適していません)。
仕様
オメガコネクター付き
材質
シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維
タイプ
高温度・インコネル(R)
温度範囲(℃)
0〜700
リード線(m)
2
アズワン品番
1-3963-02
シース部寸法(Φmm×mm)
1.0×500