ハヤシレピック
ハヤシレピックの 卓上ライト
ハヤシレピックの スタンドライト
目視検査用LED照明 スポットエース SPA2-10シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20858786
品番
SPA2-10SW
参考基準価格(税別)
¥74,400
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
製品表面のキズ・汚れ等の目視検査に。
ちらつきによる目の疲れがありません。
ファンの無い冷却構造によりホコリ・塵をまき散らしません。
フレキシブルアームですので、照射角度を自由に変えることができます。
寸法(mm)
67×85×286.5※スタンド部除く
色
黒
質量(g)
約800(ACアダプター除く)
電源(V)
DC15(AC100〜240(50/60Hz)ACアダプター付属)
消費電力(W)
12
照度(Lx)
30000
光源色
白色
アズワン品番
1-2328-12
LED寿命(時間)
約20000
アーム
フレキシブル
調光方式
調光ボリュームによる連続調光
照射範囲
Φ200mm
電球の種類
LED
調光の可否
可