アズワン
シャーレ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
アズワン品番
2-3977-01
2-3977-01
2-3977-02
2-3977-03
2-3977-04
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20858915
品番
3160065
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥1,056
販売価格(税別)
¥
960
バスケットに入れる
熱膨張係数が低く、熱・温度の耐衝撃性や耐食性にも優れています。
硼珪酸ガラス製をお求めやすい価格で。
付属品
フタ付
フタ外径(Φmm)
55
本体サイズ(mm)
Φ50×17
フタ高さ(mm)
15
フタ内径(Φmm)
53
仕様
オートクレーブ可
材質
硼珪酸ガラス3.3
質量(g)
29
内径寸法(Φmm)
皿48
アズワン品番
2-3977-01
熱膨張係数(×10-7/℃)
33(20~300℃)