シンコー
シンコーの 処置・手術
シンコーの 手術室用品
シンコーの 作業台
引出付作業台 WDTN-6045 三方枠
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
アズワン品番
1-2472-22
注文コード
20858996
品番
WDTN-7545
参考基準価格(税別)
¥95,600
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
耐食性に優れています。
Φ38mmパイプを使用した丈夫な作業台です。
仕様
WDTN-(三方枠)
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
21.1
引出し数
1
均等耐荷重(kg)
約150
サイズ(mm)
750×450×800
アズワン品番
1-2472-22
注意
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。