アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 温度/湿度管理機器
温度センサー
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20859003
品番
IP10-K-0.15-200
参考基準価格(税別)
¥149,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
仕様
シース部長さ(mm):200
材質
シース部/ステンレス(SUS316)、リード線被覆/テフロン(R)
コネクタ形状
Y端子
耐熱温度(℃)
シース部/0〜400、リード線/200
リード線(m)
2
アズワン品番
1-3985-02
シース外径(Φmm)
Φ0.15