セギジャパン
セギジャパンの 空調/換気関連部品
セギジャパンの 換気扇本体
セギジャパンの エアー搬送ファン
エアーカーテン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
-
注文コード
20859098
品番
CGR-1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥66,400
この商品は
タイプ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
16
電源(V)
単相100、200(50/60Hz)
消費電力(W)
230〜330
騒音値(dB)
53〜58
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1000×235×210
風量(m
3
/h)
1260〜1590
平均吹出風速(m/s)(50/60Hz)
12.5〜17.5
タイプ
-
アズワン品番
2-3998-02
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20859098
CGR-1000
80602824
NA-1210D
エアカーテン NA-1209シリーズ
セギジャパン
1台
¥
76,980
税込
¥
84,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)