セギジャパン
セギジャパンの 空調/換気関連部品
セギジャパンの 換気扇本体
セギジャパンの エアー搬送ファン
エアーカーテン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
-
注文コード
20859107
品番
CGR-1200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥71,200
この商品は
タイプ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
18
電源(V)
単相100、200(50/60Hz)
消費電力(W)
330〜400
騒音値(dB)
55〜60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×235×210
風量(m
3
/h)
1680×2120
平均吹出風速(m/s)(50/60Hz)
12.5〜17.5
タイプ
-
アズワン品番
2-3998-03