引出付作業台 WDTN-6045 三方枠

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 アズワン品番1-2472-34 注文コード20859118 品番WDTN-18075
参考基準価格(税別)¥230,600 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
この商品はアズワン品番など15種類から選べます 他の種類を見る

耐食性に優れています。
Φ38mmパイプを使用した丈夫な作業台です。

仕様WDTN-(三方枠) 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)59.1 引出し数4 均等耐荷重(kg)約150 サイズ(mm)1800×750×800 アズワン品番1-2472-34
注意
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする