アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬品庫
薬品保管ユニット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20859204
品番
SST-UT
参考基準価格(税別)
¥138,000
販売価格(税込)
¥150,700
販売価格(税別)
¥
137,000
バスケットに入れる
仕様
収納数(mL):上段500試薬瓶×16本・下段1,000試薬瓶×9本
材質
ステンレス(SUS430)、レール/スチール
寸法(mm)
450×500×600
質量(kg)
28.8
型番
SST-UT
アズワン品番
1-4024-03
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000