アズワン
アズワンの グローブボックス
グローブボックス
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20859292
品番
GB-600SCAD
参考基準価格(税別)
¥187,000
販売価格(税込)
¥204,600
販売価格(税別)
¥
186,000
バスケットに入れる
付属品
グローブボックス用手袋大×1双
仕様
循環風量:1m3/min、集塵効率(μm):99.97%以上(0.3粒子)、手袋(mm):0.4厚、内蔵フィルター:抗菌・防臭HEPAフィルター
材質
本体/ステンレス(SUS304)、窓部/PC(ポリカーボネート)
質量(kg)
20.4
電源
AC100V 50/60Hz 1A
型番
GB-600SCAD
電源コード(m)
1.8(2Pプラグ)
サイズ(mm)
600×529×700(クリーンユニット部含む)
アズワン品番
3-4035-21